simturn® DX Schneidplatte, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=10 mm, R=0,2 mm

Artikel-Nr.: D10.0056.02.10 YEL X800
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
Artikelnummer D10.0056.02.10 YEL X800
EAN / GTIN 4069769110111
Herstellernummer AT0FX800
L-Nummer L23830 1986
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn® DX Schneidplatte
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=10 mm, R=0,2 mm

Technische Parameter:

  • Ød = 7,0 mm
  • S = 3,9 mm
  • a = 9,10 mm
  • R = 0,20 mm
  • f = 5,60 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 10,0 mm
  • tmax = 0,75 mm