simturn DX Schneidplatte, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Artikel-Nr.: D08.1846.02 YL X400
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer D08.1846.02 YL X400
EAN / GTIN 4069769102802
Herstellernummer AC6ZX400
L-Nummer L23830 104812
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Technische Parameter:

  • Ød = 6,0 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • ap = 0,25 mm
  • a = 7,65 mm
  • S = 3,5 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 7,8 mm
  • R = 0,20 mm
  • f = 4,65 mm
  • κ2 = 8°
  • κ = 18°