simturn DX Klemmhalter, Hartmetall, Rundschaft, Innere Kühlmittelzufuhr, D=12 mm, L2=42 mm

Artikel-Nr.: D08.0012.42 HM
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
Artikelnummer D08.0012.42 HM
EAN / GTIN 4069769099546
Herstellernummer AAVA
L-Nummer L23830 587
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Klemmhalter
Hartmetall, Rundschaft, Innere Kühlmittelzufuhr
D=12 mm, L2=42 mm

Technische Parameter:

  • Schraubendreher = T8F
  • Ød1 = 6,0 mm
  • ØD = 12,0 mm (Toleranz h6)
  • L2 = 42,0 mm
  • Schraube = ATK3
  • L1 = 100,0 mm
  • h = 11,50 mm