• Wir informieren unsere Kunden, dass am 03. und 06.04.2026 unsere zentralen Lager in Nürnberg und Odelzhausen an Feiertagen geschlossen sein werden. Die an diesen Terminen eingegangenen Bestellungen werden ab dem 07.04.2026 übernommen und bearbeitet.

Werkzeugset in Toolbox

Artikel-Nr.: BSSMB.LT3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BSSMB.LT3
EAN / GTIN 3662424086595
Herstellernummer BSSMB.LT3
L-Nummer L60130 9916
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit dem doppelten Griff
  • Mit einstellbarem, für mehr Komfort gepolstertem Riemen
  • Kann für einen schnellen Zugang zum Tascheninhalt ganz geöffnet werden
  • Sehr widerstandsfähiges Gewebe aus 1200 Denier
  • Große Gummifüße unter der Tasche zum Schutz der Tasche selbst und des Bodens, auf dem sie abgesetzt wird
  • PVC-Klarsichtfach für Dokumente
  • Haken für ein Bandmaß
  • Haken für Schlüssel
  • Spezieller Platz für Ihre Stiftlampe
  • Maximale Last: 5 kg

Merkmal:

  • [KG]: 6,8

Lieferumfang:

  • Satz mit 10 Gabel-Ringschlüsseln, 8 bis 19 mm
  • Satz mit 10 Pfeifenkopfschlüsseln in mm
  • Protwist® Schraubendreher, für Schlitzschrauben, 3,5X100
  • Protwist® Schraubendreher, für Schlitzschrauben, 5,5x150
  • Protwist® Schraubendreher, PZ, 1x75
  • Protwist® Schraubendreher, PZ, 2x100
  • Satz mit 9 Sechskant-Stiftschlüsseln
  • Verstellbare Zange, 250 mm
  • Universalzange, 18 cm
  • Diagonal-Seitenschneider, 16 cm
  • Schlosserhammer mit Holzstiel, 32 mm
  • Splinttreiber, 4 mm
  • Splinttreiber, 6 mm
  • Profil-Flachmeißel, 180 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb