• Wir informieren unsere Kunden, dass am 03. und 06.04.2026 unsere zentralen Lager in Nürnberg und Odelzhausen an Feiertagen geschlossen sein werden. Die an diesen Terminen eingegangenen Bestellungen werden ab dem 07.04.2026 übernommen und bearbeitet.

Werkzeugset in Toolbox

Artikel-Nr.: BSR20.EM41A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BSR20.EM41A
EAN / GTIN 3662424086625
Herstellernummer BSR20.EM41A
L-Nummer L60130 10193
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Textiler Werkzeugkasten, Kompaktversion 14″
  • Wirksames Ordnen von Werkzeugen
  • Aufteilung innen: Vertikale Aufbewahrung für sofortigen Zugang zu den Werkzeugen, elastischer Gurt zum Halten der Werkzeuge, seitlicher Halter für Schraubendreher
  • Aufteilung außen: 6 Außentaschen, 1 mit Klettband justierbare Spezialtasche für eine Säge, 1 große Tasche für Dokumente (A4) oder zum Verstauen der Schutzhaube
  • Kann auch die Rechnertasche BS.PC15 aufnehmen
  • Einfach und komfortabel benutzbar
  • Inhalt der Tasche leicht zugänglich
  • 3 Tragelösungen: Rollen und Teleskopgriff, Aluminiumgriff mit Lederbezug, Gurt mit Verstärkungskissen im Schulterbereich
  • Sehr widerstandsfähiges Gewebe, 1200 Denier
  • Rollendurchmesser: 90 mm
  • Nutzinhalt: 33 Liter
  • Max. Gewicht: 18 kg

Merkmal:

  • [KG]: 12,1

Lieferumfang:

  • Satz mit 16 kurzen Gabel-Ringschlüsseln, 3,2 bis 17 mm
  • Rollgabelschlüssel, verchromt 6″
  • Sortiment mit Steckschlüsseln 1/4″, 6-Kant
  • Protwist® Schraubendreher, für Schlitzschrauben, kurz, 4x35
  • Protwist® Phillips®-Schraubendreher, kurz, 1x35
  • Protwist® Schraubendreher, 1000 V, für Schlitzschrauben, Slim, 3,5x100
  • Protwist® Schraubendreher, 1000 V, für Schlitzschrauben, Slim, 4x100
  • Protwist® Schraubendreher, 1000 V, für Schlitzschrauben, Slim, 5,5x125
  • Protwist® Schraubendreher, 1000 V, für Schlitzschrauben, Slim, 6,5x150
  • Protwist® Schraubendreher, 1000 V, Pozidriv®, Slim 1x100
  • Protwist® Schraubendreher, 1000 V, Pozidriv®, Slim 2x125
  • Protwist® Schraubendreher, 1000 V, Phillips®, 0x75
  • Protwist® Schraubendreher, 1000 V, Phillips®, Slim 1x100
  • Protwist® Schraubendreher, 1000 V, Phillips®, Slim 2x125
  • Koffer mit 8 Microtech® Protwist® Schraubendrehern
  • Halter für Schlitzschrauben
  • Halter für Phillips®-Schrauben
  • Satz mit 9 Sechskant-Stiftschlüsseln
  • Zange für Sicherungsringe mit Außenspannung, gerade Backen
  • Zange für Sicherungsringe mit Innenspannung, gerade Backen
  • Verstellbare Zange, 180 mm
  • Microtech®-Zange mit extra-langen Backen
  • Microtech®-Zange mit extra-langen Backen
  • Microtech®-Zange mit extralangen, gebogenen Backen
  • Microtech®-Schneidzange
  • Microtech®-Zange, axialer Schnitt
  • Kabelschuhzange
  • Fühlerlehre
  • Stahlbandmaß, 2 m/13 mm ABS
  • Splinttreiber, 1 mm
  • Splinttreiber, 2 mm
  • Splinttreiber, 3 mm
  • Splinttreiber, 4 mm
  • Präzisions-Körner, Durchm. 2,5 mm
  • Schlosserhammer mit Hickorystiel, 26 mm
  • Drahtschere mit kurzen Schneiden
  • Taschenmesser mit Sicherung
  • Stift-Taschenlampe
  • Multifunktions-Werkzeuge zum Abmanteln
  • Lötkolben, 20 W
  • Pinzette, gerades Modell
  • Pinzette, mit PVC-Überzug 45°
  • Pinzette, gerades Modell, gekreuzte Spitzen
  • Reißnadel
  • Extrafeiner Magnetsucher
  • Teleskopspiegel mit Led, 55 mm
  • Federspanner
  • Satz mit 6 Nadelfeilen, 160 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb