Chem 350 Butyl-Stulpen Schwarz XL

Artikel-Nr.: A824BKRXL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A824BKRXL
EAN / GTIN 5036108483518
Herstellernummer A824BKRXL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der A824 Butyl 350 wurde für extreme Umgebungen entwickelt und bietet hervorragenden Schutz vor Aldehyden, Ketonen, Estern und konzentrierten Mineralsäuren – für Sicherheit in Hochrisikobranchen
  • Ergonomischer Komfort mit natürlich geschwungener Form und weichem Material
  • Diese Handschuhe bieten eine bequeme Passform, reduzieren die Ermüdung der Hände und ermöglichen müheloses An- und Ausziehen
  • Die weiche Butylmischung für verbesserte Flexibilität und Fingerfertigkeit sorgt für außergewöhnliche Flexibilität und gewährleistet Präzision und Bewegungsfreiheit ohne Kompromisse beim Schutz
  • Die raue Handfläche mit hervorragender Griffigkeit verstärkt die Griffstärke und sorgt für sicheres Handling bei Nässe oder gefährlichen Bedingungen
  • Wählen Sie den A824 Butyl 350 für zuverlässigen, leistungsstarken Schutz in anspruchsvollsten Arbeitsumgebungen

Merkmal:

  • Chemikalienbeständig
  • Entwickelt für leichtes An- und Ausziehen
  • 350mm Länge
  • 0,78 mm Dicke
  • Annehmbare Qualitätsgrenze (AQL) 1,5
  • CE zertifiziert
  • Neues Modell

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb