Neopren Chemikalienschutz Stulpenhandschuh Schwarz M

Artikel-Nr.: A820BKRM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handschuhgröße 8

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A820BKRM
EAN / GTIN 5036108324552
Herstellernummer A820BKRM
L-Nummer L01840 476
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser 38 cm lange Neopren-Chemikalienschutzhandschuh schützt vor einer Vielzahl von Säuren, Laugen, Alkoholen und vielen Lösungsmitteln. Anti-Rutsch-Muster für guten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen. Inneres Baumwollflockenfutter zur Aufnahme von Schweiß.

Merkmal:

  • Spezielle Gummi Cloropren Beschichtung
  • Strukturmuster für einen verbesserten Griff
  • Chemikalienbeständiger Schutzhandschuh
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • 0,78 mm Dicke
  • 380mm Länge
  • CE zertifiziert
  • Chemikalienbeständig

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3110X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOPST)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus

Werkstoff:

Werkstoff: Neopren; Baumwolle;