Impact F15 Nitrilschaumverstärkter Handschuh mit G-Handfläche, Schwarz/Grün, XS

Artikel-Nr.: A755K3RXS
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
Stückpreis inkl. MwSt.
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
Artikelnummer A755K3RXS
EAN / GTIN 5036108440528
Herstellernummer A755K3RXS
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innovatives TPR-Design in Kombination mit einem Futter der Schnittklasse F sorgt für einen Aufprallhandschuh mit außergewöhnlicher Fingerfertigkeit, Komfort und Schutz
  • Das atmungsaktive 15-Gauge-Futter gewährleistet hervorragende Fingerfertigkeit
  • Die doppelte Nitrilschaumbeschichtung sorgt für exzellenten Griff bei Nässe und Trockenheit
  • Eine verstärkte Daumenbeuge sowie gepolsterte Handflächen außen und innen sorgen für erhöhte Haltbarkeit und Komfort
  • Geeignet für Touchscreen-Geräte
  • Speziell für die Öl- und Gasindustrie entwickelt

Merkmal:

  • Maximaler Schlagschutz durch TRP Pod Technologie
  • Schnittschutz Level F
  • Verstärkter Daumenbereich und gepolsterte Handflächen
  • Armband für sicheren Sitz
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Doppelt getauchte Beschichtung für Haltbarkeit
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • Der 15-Gauge-Liner bietet die beste Balance zwischen Geschicklichkeit und Haltbarkeit
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • ANSI Schnittschutz Klasse A7
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell