LUKAS Mini-Fächerschleifscheibe SLTG universal Ø 75 mm Zirkonkorund Korn 80 flach

Artikel-Nr.: A33310750801623
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A33310750801623
EAN / GTIN 4027497346707
Herstellernummer A33310750801623
L-Nummer L50360 13
Hersteller/verantwortliche Person LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser selbstspannende Schleiflamellenteller ist die bessere Alternative zu gewöhnlichen Schleifblättern und überzeugt mit einer deutlich höheren Standzeit. Er eignet sich schon bei niedrigem Anpressdruck hervorragend zum Entgraten, Verputzen, Entrosten, Glätten und zur Schweißnahtbearbeitung. Durch seinen mehrlagigen Schleifbelag ist dieser Schleiflamellenteller immer so scharf, wie beim ersten Einsatz: Wenn die oberen Lamellen verschleißen, wird frischer Schleifbelag der darunterliegenden Lamellen freigelegt. So erreicht er eine hohe Lebensdauer und eine gleichbleibende Arbeitsqualität. Durch den Selbstschärfeffekt des Zirkonkorunds, verbunden mit einer hohen Härte und Schärfe des Schleifkorns, erzielt dieses Werkzeug besonders auf harten und zähen Werkstoffen wie Edelstahl hohe Abträge und eine lange Lebensdauer. Die Rückseite des Schleiflamellentellers ist wie bei einem Schleifblatt mit einem „Schnellverschluss“ bestehend aus einem Kunststoffgewinde versehen. Der Teller wird einfach mit einer kurzen Drehung auf dem dazugehörigen Träger (GTR) befestigt. Zusätzliches Montagewerkzeug wird nicht benötigt und der Schleiflammellenteller wird automatisch zentriert. Der Träger hält durch seinen geringen Verschleiß im Vergleich zu Haftsystemen mit Kletthaken oder Klebeflächen zusätzlich deutlich länger.

Merkmal:

Werkzeugform: gerade
Korngröße: 80
n max.: 12700 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schleiflamellentellerausführung: SLTG-R
Schleifmittel: ZK (Zirkonkorund)
V max. : 50 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Schnellverschuß aus Kunststoff
Werkzeugdurchmesser: 75 mm

Vorteil:

Dank mehrlagigem Schleifbelag ist dieses Werkzeug immer so scharf, wie beim ersten Einsatz. Wenn die oberen Lamellen verschleißen, wird frischer Schleifbelag der darunterliegenden Lamellen freigelegt. So erreicht das Werkzeug eine hohe Lebensdauer und eine gleichbleibende Arbeitsqualität.
Durch den Selbstschärfeffekt des Zirkonkorunds, verbunden mit einer hohen Härte und Schärfe des Schleifkorns, erzielt dieses Werkzeug besonders auf harten und zähen Werkstoffen wie Edelstahl hohe Abträge und eine lange Lebensdauer.
Guter Halt, automatische Zentrierung und eine schnelle werkzeuglose Montage dank Kunststoffgewinde zeichnen dieses Werkzeug aus. Der Träger hält durch seinen geringen Verschleiß im Vergeleich zu Haftsystemen mit Kletthaken oder Klebeflächen außerdem deutlich länger.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet

Werkstoff:

Edelstahl
Stahl
Aluminium
Guss

Passend für:

Anfasen: gut geeignet
Entgraten: gut geeignet
Feinschleifen: geeignet
Schruppschleifen: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: gut geeignet
Reinigen: -
Satinieren: -

Hinweis:

Höchste Lebensdauer durch mehrlagigen Schleifbelag
Selbstschärfeffekt: Hoher Abtrag besonders auf Edelstahl
Sichere Verbindung dank Kunststoffgewinde
Immer frischer Schleifbelag im Einsatz: Verschleiß legt darunterliegende Lamellen frei
Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer
Automatische Zentrierung beim Montieren
Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient
Schnelle und werkzeuglose Montage
Lange Lebensdauer des Trägers dank geringem Verschleiß
Universell einsetzbar und kompatibel zu Roloc

Downloads & Dokumente

Passende Produkte