Wintershield Handschuh Schwarz/Orange XL

Artikel-Nr.: A280K1RXL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handschuhgröße 10

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A280K1RXL
EAN / GTIN 5036108256747
Herstellernummer A280K1RXL
L-Nummer L01840 100276
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Der Wintershield ist ein strapazierfähiger und komfortabler Thermohandschuh, der mit Fleece gefüttert ist und aus hochwertigem Kunstleder aus der Textilindustrie hergestellt wird, um maximalen Komfort und Wärme für den Träger zu gewährleisten.

Merkmal:

  • spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen
  • Fleecegefüttert für zusätzliche Wärme und Komfort
  • Handfläche aus hochfestem Kunstleder.
  • Grosszügige Passform
  • Äußerst langlebig und strapazierfähig
  • Ergonomisches Design für Komfort und einfacher Bedienung
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2211X)
  • EN 511: 2006 (22X)

Werkstoff:

Werkstoff: Kunstleder; Polyester; Gummi;