simcut BA Schneideinsatz, Stoßen von Längsnuten, DIN 6885, Toleranz JS9, w=5 mm, b=5 mm, Toleranz JS9

Artikel-Nr.: A10.0500.25.20 B X800
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
Artikelnummer A10.0500.25.20 B X800
EAN / GTIN 4069769092769
Herstellernummer AK2NX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BA Schneideinsatz
Stoßen von Längsnuten, DIN 6885, Toleranz JS9
w=5 mm, b=5 mm, Toleranz JS9

Technische Parameter:

  • L2 = 25,4 mm
  • t2 = 2,30 mm (Toleranz +0,2)
  • LH = 28,0 mm
  • f = 4,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 12,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 5,0 mm
  • ØD = 10,0 mm
  • b = 5,0 mm (Toleranz JS9)