simcut BA Schneideinsatz, Stoßen von Längsnuten, DIN 6885, Toleranz P9, w=4,97 mm, b=5 mm, Toleranz P9

Artikel-Nr.: A10.0497.40.20 B X800
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
Artikelnummer A10.0497.40.20 B X800
EAN / GTIN 4069769092387
Herstellernummer AFPNX800
L-Nummer L23830 1439
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BA Schneideinsatz
Stoßen von Längsnuten, DIN 6885, Toleranz P9
w=4,97 mm, b=5 mm, Toleranz P9

Technische Parameter:

  • f = 4,0 mm
  • LH = 43,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 12,0 mm
  • b = 5,0 mm (Toleranz P9)
  • R = 0,2 mm
  • L2 = 40,6 mm
  • w = 4,97 mm
  • ØD = 10,0 mm
  • t2 = 2,30 mm (Toleranz +0,2)