simturn AX Schneideinsatz, Herstellen und Ausdrehen von Bohrungen, ØDCMIN=7,7, R=0,2, L2=20,3

Artikel-Nr.: A08.DB39.20.80.20 YR X800
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
Artikelnummer A08.DB39.20.80.20 YR X800
EAN / GTIN 4069769089486
Herstellernummer A06WX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Herstellen und Ausdrehen von Bohrungen
ØDCMIN=7,7, R=0,2, L2=20,3

Technische Parameter:

  • a = 7,55 mm
  • L3 (Max. Bohrungstiefe) = 15,0 mm
  • ØDCMAX = 8,0 mm
  • LH = 23,0 mm
  • d = 7,4 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • f = 3,85 mm
  • ØD = 8,0 mm
  • R = 0,20 mm
  • ØDCMIN = 7,7 mm