simturn AX Schneideinsatz, Trapez-Gewinde, Teilprofil, innen, Dmin=7,2 mm, P=2 mm, L2=30,5 mm

Artikel-Nr.: A07.TR20.01.30.72 ML X800
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
Artikelnummer A07.TR20.01.30.72 ML X800
EAN / GTIN 4069769086249
Herstellernummer AEG5X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Trapez-Gewinde, Teilprofil, innen
Dmin=7,2 mm, P=2 mm, L2=30,5 mm

Technische Parameter:

  • S = 0,75 mm
  • tmax = 1,25 mm
  • LH = 33,0 mm
  • f = 3,45 mm
  • a = 6,95 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 7,2 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • L2 = 30,5 mm
  • Steigung (von) = 2,0 mm
  • d = 5,05 mm
  • w = 0,59 mm