simcut BA Schneideinsatz, Stoßen von Innensechskantprofilen, Für Schlüsselweiten 10 mm bis 15 mm

Artikel-Nr.: A07.H100.25.92 B X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer A07.H100.25.92 B X800
EAN / GTIN 4069769085693
Herstellernummer AXB0X800
L-Nummer L23830 2225
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BA Schneideinsatz
Stoßen von Innensechskantprofilen
Für Schlüsselweiten 10 mm bis 15 mm

Technische Parameter:

  • f = 4,60 mm
  • w = 8,0 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • LH = 28,0 mm
  • SW bis = 15,0 mm
  • SW von = 10,0 mm