simturn AX Schneideinsatz, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=7,2, R=0,2, L2=60,8

Artikel-Nr.: A07.1835.60.72.20 YR X400
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
Artikelnummer A07.1835.60.72.20 YR X400
EAN / GTIN 4069769084504
Herstellernummer A2AJX400
L-Nummer L23830 1582
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=7,2, R=0,2, L2=60,8

Technische Parameter:

  • d = 6,25 mm
  • L2 = 60,8 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 7,2 mm
  • a = 6,95 mm
  • f = 3,45 mm
  • LH = 63,0 mm
  • tmax = 0,5 mm
  • R = 0,20 mm
  • ØD = 7,0 mm