simmill OS Frässchneidplatte, Feinausdrehwerkzeuge, Dmin=6,9 mm, L2=25,4 mm

Artikel-Nr.: A07.0345.25.69.20 YR X800
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer A07.0345.25.69.20 YR X800
EAN / GTIN 4069769081848
Herstellernummer AW1GX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill OS Frässchneidplatte
Feinausdrehwerkzeuge
Dmin=6,9 mm, L2=25,4 mm

Technische Parameter:

  • f = 3,45 mm
  • LH = 28,0 mm
  • d = 6,0 mm
  • a = 6,70 mm
  • R = 0,20 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 6,9 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • ap = 0,50 mm