simmill OS Frässchneidplatte, Feinausdrehwerkzeuge, Dmin=5,2 mm, L2=20,3 mm

Artikel-Nr.: A07.0245.20.52.05 YR X800
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
Artikelnummer A07.0245.20.52.05 YR X800
EAN / GTIN 4069769081626
Herstellernummer AW1EX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill OS Frässchneidplatte
Feinausdrehwerkzeuge
Dmin=5,2 mm, L2=20,3 mm

Technische Parameter:

  • R = 0,05 mm
  • LH = 23,0 mm
  • f = 2,60 mm
  • a = 5,0 mm
  • ap = 0,50 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 5,2 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • d = 4,25 mm