simturn AX Schneideinsatz, Ausdrehen mit spezieller Spantreppe, Dmin=7,2 mm, R=0,2 mm, L2=30,5 mm

Artikel-Nr.: A07.0035.30.72.20 YER X400
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
Artikelnummer A07.0035.30.72.20 YER X400
EAN / GTIN 4069769075564
Herstellernummer ASFHX400
L-Nummer L23830 174
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Ausdrehen mit spezieller Spantreppe
Dmin=7,2 mm, R=0,2 mm, L2=30,5 mm

Technische Parameter:

  • ØDmin (Min. Bohrung) = 7,2 mm
  • LH = 33,0 mm
  • f = 3,45 mm
  • d = 6,65 mm
  • ap = 0,90 mm
  • R = 0,2 mm
  • L2 = 30,5 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • a = 6,95 mm