simturn AX Schneideinsatz, Herstellen und Ausdrehen von Bohrungen, ØDCMIN=5,7, R=0,2, L2=15,2

Artikel-Nr.: A06.DB29.15.60.20 YR X400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer A06.DB29.15.60.20 YR X400
EAN / GTIN 4069769070750
Herstellernummer A033X400
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Herstellen und Ausdrehen von Bohrungen
ØDCMIN=5,7, R=0,2, L2=15,2

Technische Parameter:

  • L3 (Max. Bohrungstiefe) = 10,0 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • ØDCMAX = 6,0 mm
  • ØDCMIN = 5,7 mm
  • LH = 18,0 mm
  • d = 5,4 mm
  • f = 2,85 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • R = 0,20 mm
  • a = 5,55 mm