simturn AX Schneideinsatz, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=6,2, R=0,2, L2=20,3

Artikel-Nr.: A06.1830.20.62.20 YR X400
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
Artikelnummer A06.1830.20.62.20 YR X400
EAN / GTIN 4069769066715
Herstellernummer AHDQX400
L-Nummer L23830 143
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=6,2, R=0,2, L2=20,3

Technische Parameter:

  • tmax = 0,5 mm
  • LH = 23,0 mm
  • f = 2,95 mm
  • d = 5,25 mm
  • a = 5,95 mm
  • R = 0,20 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 6,2 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • ØD = 6,0 mm