simturn AX Schneideinsatz, Vollradiusnuten, Dmin=6,2, w=1, L2=25,4

Artikel-Nr.: A06.0100.25.62 VR X400
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
Artikelnummer A06.0100.25.62 VR X400
EAN / GTIN 4069769056518
Herstellernummer AKUZX400
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Vollradiusnuten
Dmin=6,2, w=1, L2=25,4

Technische Parameter:

  • ØDmin (Min. Bohrung) = 6,2 mm
  • tmax = 1,8 mm
  • R = 0,50 mm
  • LH = 28,0 mm
  • f = 2,95 mm
  • a = 5,95 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • w = 1,0 mm (Toleranz +0,03)
  • ØD = 6,0 mm
  • d = 3,95 mm