simturn AX Schneideinsatz, Vollradiusnuten, Dmin=5,2, w=1, L2=20,3

Artikel-Nr.: A05.0100.20.52 VR X400
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
Artikelnummer A05.0100.20.52 VR X400
EAN / GTIN 4069769039696
Herstellernummer AHPYX400
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Vollradiusnuten
Dmin=5,2, w=1, L2=20,3

Technische Parameter:

  • ØD = 5,0 mm
  • a = 4,95 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • R = 0,50 mm
  • LH = 23,0 mm
  • w = 1,0 mm (Toleranz +0,03)
  • d = 3,75 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 5,2 mm
  • f = 2,45 mm