• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simturn AX Schneideinsatz, Hochpositive Schneidengeometrie zum Ausdrehen, Dmin=1,7, R=0,05, L2=6,1

Artikel-Nr.: A04.8707.06.17.05 YS R GX79
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer A04.8707.06.17.05 YS R GX79
EAN / GTIN 4069769032086
Herstellernummer AX9JGX79
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Hochpositive Schneidengeometrie zum Ausdrehen
Dmin=1,7, R=0,05, L2=6,1

Technische Parameter:

  • ØDmin (Min. Bohrung) = 1,7 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • R = 0,05 mm
  • a = 1,45 mm
  • d = 1,30 mm
  • f = 1,95 mm
  • LH = 13,0 mm
  • L2 = 6,1 mm