• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 13. Dezember von 7:30 - 18:30 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
  • Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simturn AX Schneideinsatz, Kopieren und Profildrehen, Dmin=2,2,R=0,1, L2=10,2

Artikel-Nr.: A04.4710.10.22.10 YL X800
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer A04.4710.10.22.10 YL X800
EAN / GTIN 4069769029680
Herstellernummer ACYGX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Kopieren und Profildrehen
Dmin=2,2 ,R=0,1 , L2=10,2

Technische Parameter:

  • d = 1,35 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 2,2 mm
  • LH = 13,0 mm
  • tmax = 0,4 mm
  • a = 1,95 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 10,2 mm
  • R = 0,10 mm
  • f = 0,95 mm