simturn AX Schneideinsatz, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=3, R=0,05, L2=25,4

Artikel-Nr.: A04.1814.25.30.05 YR X400
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
Artikelnummer A04.1814.25.30.05 YR X400
EAN / GTIN 4069769015317
Herstellernummer ATVXX400
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=3, R=0,05, L2=25,4

Technische Parameter:

  • a = 2,75 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • R = 0,05 mm
  • d = 2,35 mm
  • f = 1,35 mm
  • LH = 28,0 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 3,0 mm