simturn AX Schneideinsatz, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=2,2, R=0,1, L2=13,2

Artikel-Nr.: A04.1810.13.22.10 YR X400
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
Artikelnummer A04.1810.13.22.10 YR X400
EAN / GTIN 4069769014198
Herstellernummer AKP9X400
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=2,2, R=0,1, L2=13,2

Technische Parameter:

  • tmax = 0,2 mm
  • R = 0,10 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 2,2 mm
  • L2 = 13,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • d = 1,55 mm
  • a = 1,95 mm
  • LH = 18,0 mm
  • f = 0,95 mm