simturn AX Schneideinsatz, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=1,7, R=0,05, L2=6,1

Artikel-Nr.: A04.1807.06.17.05 YR X400
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
Artikelnummer A04.1807.06.17.05 YR X400
EAN / GTIN 4069769012460
Herstellernummer ABA5X400
L-Nummer L23830 103121
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=1,7, R=0,05, L2=6,1

Technische Parameter:

  • ØDmin (Min. Bohrung) = 1,7 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 0,70 mm
  • d = 1,05 mm
  • L2 = 6,1 mm
  • R = 0,05 mm
  • a = 1,45 mm
  • ØD = 4,0 mm