simturn AX Schneideinsatz, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=1, R=0,1, L2=4,1

Artikel-Nr.: A04.1804.04.10.10 YR X800
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
Artikelnummer A04.1804.04.10.10 YR X800
EAN / GTIN 4069769011357
Herstellernummer AH77X800
L-Nummer L23830 70
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=1, R=0,1, L2=4,1

Technische Parameter:

  • tmax = 0,10 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 4,1 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 1,0 mm
  • R = 0,10 mm
  • a = 0,95 mm
  • d = 0,65 mm
  • f = 0,45 mm
  • LH = 13,0 mm