simmill OS Frässchneidplatte, Feinausdrehwerkzeuge, Dmin=2,2 mm, L2=6 mm

Artikel-Nr.: A04.0095.06.22.05 YR X800
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
Artikelnummer A04.0095.06.22.05 YR X800
EAN / GTIN 4069769007855
Herstellernummer AW1BX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill OS Frässchneidplatte
Feinausdrehwerkzeuge
Dmin=2,2 mm, L2=6 mm

Technische Parameter:

  • ØD = 4,0 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 1,10 mm
  • d = 1,55 mm
  • a = 2,0 mm
  • R = 0,05 mm
  • L2 = 6,0 mm
  • ap = 0,20 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 2,2 mm