simmill OS Frässchneidplatte, Feinausdrehwerkzeuge, Dmin=0,3 mm, L2=1,2 mm

Artikel-Nr.: A04.0010.01.03.00 YR X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer A04.0010.01.03.00 YR X800
EAN / GTIN 4069769004793
Herstellernummer AW08X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill OS Frässchneidplatte
Feinausdrehwerkzeuge
Dmin=0,3 mm, L2=1,2 mm

Technische Parameter:

  • a = 0,25 mm
  • ap = 0,03 mm
  • f = 0,15 mm
  • d = 0,19 mm
  • LH = 13,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 0,3 mm
  • L2 = 1,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • R = 0,0 mm