Andrückschraube, schwarz

Artikel-Nr.: 99630
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 99630
EAN / GTIN 4020772099633
Herstellernummer 99630
L-Nummer L30100 257
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Andrückschraube, schwarz, für offene Haltearme,
mattschwarz, komplett mit Mutter, Scheibenelement, U-Scheibe, 6kt-Mutter und Schraube mit anvulkanisiertem Druckstück, aus ölbeständigem Neopren zum Schutz empfindlicher Werkstücke. Härte 85 Shore A, silikonfrei. Festigkeitsklasse 8.8.

Merkmal:

  • Größe: 2
  • M x L: M6x46,0
  • D: 16
  • D1: 10
  • L3: 20,0-27
  • Gewicht: 17 g