{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kragarm Tragfähigkeit | 400 kg | |
| Kragarmregal Höhe | 2.500 mm | |
| Höhenverstellung im Raster | 100 mm | |
| Montageausführung | angeschraubte Kragarme | |
| Kragarm Tiefe | 400-600 mm | |
| Farbauswahl | RAL 5010, 2004 | |
| Regalhöhe | 2.500 mm | |
| Regalbreite | 3.750 mm | |
| Tiefe beidseitig | 500 mm | |
| Achsmaß = Fachbreite | 1.250 mm | |
| Aufbaumaß | 3.814 mm | |
| Anzahl Regalständer | 4 | |
| Anzahl Regalfelder | 3 | |
| Anzahl Ebene | 10 | |
| Anzahl Kragarme beidseitig | 32 | |
| Tragfähigkeit je Tragarm | 400 kg | |
| Tragfähigkeit je Ständer inklusive Fußebene | 4.000 kg | |
| Produktart | Kragarmregal |
| Artikelnummer | 991717 3750 | |
| EAN / GTIN | 2050001760630 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com |