Vollblech-Seitenwand, Höhe 2500 mm, Tiefe: 500mm

Artikel-Nr.: 990622 500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material verzinkt
Höhe 2.500 mm
Breite 500 mm
Einbau als Zwischenwand möglich nein
Lieferumfang 2×1300 mm Höhe
passend für Fachboden-Steckregal ja
passend für Schrägbodenregal ja
passend für Regal Höhe 2.500 mm
passend für Regal Tiefe 500 mm
Einsatzbereich Fachbodenregal
Seitenwand Aufbau zweiteilig
Montagematerial im Lieferumfang enthalten ja
Kundenmontage ja
Produktart Seitenwand

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 990622 500
EAN / GTIN 4004514249302
Herstellernummer 22746-2
Hersteller/verantwortliche Person Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Beschreibung

Ausführung:

Verzinktes Stahlblech, Seitenwände überlagern sich an den Stoßkanten.
Bestehend aus 2× 1300 mm hohe Seitenwänden.

Passend für:

Fachboden-Regale Nr. 990500990554, sowie Schrägboden-Regale Nr. 990600990606.

Lieferumfang:

Inklusive Schrauben/Muttern zur Befestigung.