Kraft-Monierzange hochübersetzt mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 300 mm

Artikel-Nr.: 99 11 300
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
Produktart Kneifzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 99 11 300
EAN / GTIN 4003773042365
Herstellernummer 99 11 300
L-Nummer L70010 521
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 25 % Kraftersparnis im Vergleich mit herkömmlichen, gleich großen Monierzangen
  • auch zum Binden tiefliegender Eisen durch ihre besonders schlanke Form
  • zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle
  • Verdrillen und Abschneiden des Drahts in einem Arbeitsgang
  • hoch übersetztes Gelenk, dadurch belastungsarmes Arbeiten auch bei Verwendung dickerer Bindedrähte
  • Entlastung von Sehnen und Muskulatur durch starke Dämpfung des Schnittschlags nach Durchtrennen des Bindedrahtes
  • Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC

Merkmal:

  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,0mm
  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,8mm
  • Schneidenlänge mm: 25,0mm 25,0mm
  • schwarz atramentiert
  • mit Kunststoff überzogen
  • poliert
  • Schneide mit Facette