QR-Wkz.-Sortiment m.Werkstattwagen 98/250QR Schubl.7 anthrazit, RAL 7016 250 St.

Artikel-Nr.: 98830234
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Artikelnummer 98830234
EAN / GTIN 4018754359080
Herstellernummer 98830234
L-Nummer L60010 102892
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Belastbarer, robuster Werkzeugwagen mit 7 Vollauszug-Schubladen und Zentralverriegelung inkl. 250-teiligem Werkzeug-Sortiment.
  • Umfangreiche Zusammenstellung für höchste Ansprüche: QR-Feinzahnknarren mit Verlängerungen, Steckschlüsseleinsätze bis 32 mm, Bit-Ratschenschraubendreher und Bit-Box, Schraubendreher, diverse Zangen u. v. m.
  • Patentiertes QuickRelease-Verriegelungssystem sichert alle Komponenten von der Knarre über die Verlängerung bis zum Steckschlüsseleinsatz.
  • Der robuste Werkstattwagen 98/250QR hat eine statische Belastbarkeit von bis zu 1.400 kg - die untere Schublade hat dabei eine Traglast von bis zu 60 kg.
  • Das Werkzeug ist sicher in langlebigen, chemiebeständigen TCS-Einlagen mit präzisen Aussparungen und farblicher Signalfläche integriert.
Top-Features Werkstattwagen
  • dreistufiges Sicherheitskonzept:
    • Zentralverriegelung durch seitliches Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel
    • Einzelverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt
    • Kippschutz - gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich
  • Edelstahlgriff mit verstärkter Korpusanbindung
  • umlaufender Rammschutz mit Aufpralldämpfung
  • dicht verschweißte widerstandsfähige Arbeits- und Ablagefläche sowie Abschlussblende aus Edelstahl
  • öl- und säurebeständige, kugelgeführte Leichtlaufräder (Ø 125 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit zwei Feststellbremsen
  • Papierrollen- und Spraydosenhalterung inklusive
  • 7 leicht herausnehmbare Schubladen (schwarz RAL 9005) mit Vollauszug und Kugelkäfigführung
  • beidseitige Lochraster für Haken Nr. 8031-8041, z. B. für größere Werkzeuge
  • ausrüstbar mit STAHLWILLE Standard- und TCS-Einlagen
  • sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

Lieferumfang:

Inhalt 250-teilig:

96830264
  • 11 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/4″ Nr. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 17 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/2″ Nr. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 QuickRelease-Verlängerungen 1/4″ Nr. 405QR: L. 54; 150 mm
  • 1 QuickRelease-Feinzahnknarre 1/4″ Nr. 415QR N: L. 117 mm
  • 1 Bit-Verbindungsteil, handbetätigt 1/4″ Nr. 3116: L. 25 mm
  • 2 QuickRelease-Verlängerungen 1/2″ Nr. 509QR: L. 130; 255 mm
  • 1 QuickRelease-Feinzahnknarre 1/2″ Nr. 512QR N: L. 265,5 mm
  • 1 Vergrößerungsstück Nr. 410: 1/4 auf 1/2″
  • 1 Reduzierstück Nr. 513: 1/2 auf 3/8″
  • 1 Bit-Halter 1/4″ Nr. 412: L. 25 mm
96830265
  • 2 Bit-Ratschenschraubendreher 1/4″ Nr. 4008: L. 95; 250 mm
  • 1 Bit-Halter 1/4″ Nr. 4009: L. 176 mm
  • 1 Bit-Box Nr. 1206: 1 Bit-Halter // L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) // PH1;2;3 (3x) // PZ1;2;3 (3x) // T10;15;20;25;27;30;40 (2x) // T BO10;15;20;25;27;30;40 // INHEX 3;4;5 mm // L. 75 mm: SL6 mm // PH2;3 // PZ1;2 // T20;25 // 56-teilig
96830266
  • 1 Wasserpumpenzange Nr. 6551: L. 240 mm
  • 1 Kraft-Seitenschneider Nr. 6721: L. 180 mm
  • 1 Telefonzange Nr. 6730: L. 200 mm
  • 1 Kombinationszange Nr. 6700: L. 180 mm
96830267
  • 16 Ringmaulschlüssel Nr. 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
  • 1 Einmaulschlüssel, verstellbar Nr. 4025: max. 34 mm
  • 5 Ratschenringmaulschlüssel, flach Nr. 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm
96830268
  • 1 Elektronik-Schlitzschraubendreher Nr. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
  • 2 Schlitzschraubendreher Nr. 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm
  • 3 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4630: PH1; PH2; PH3
  • 1 Kabelmesser Nr. 12320: Klingenlänge: 90 mm
  • 1 Rollbandmaß Nr. 12935/3: L. 3 m
  • 1 Mini-Magnetheber Nr. 12600: 270 g
  • 1 Gliedermaßstab Nr. 13112: L. 2 m
  • 1 Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz TORX® Nr. 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1 Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz Sechskant Nr. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
96830269
  • 1 Schlosserhammer Nr. 10961: 500 g
  • 1 Schonhammer Nr. 10959: Ø 35 mm
  • 1 Flachmeißel Nr. 102: B. 20; L. 175 mm
  • 1 Splinttreiber Nr. 108: Ø 6 mm
  • 1 Körner Nr. 105: Ø 10 mm
  • 1 Splinttreiber Nr. 109: Ø 3,4 mm
  • 1 Durchtreiber Nr. 104: Ø 4 mm
96830271
  • 1 Schraubenausdreher-Satz Nr. 900/6 T: M3-M4; M5-M7; M8-M11; M10-M12; M10-M12M14-M1; M18-M22
  • 1 Schlüsselfeilen-Satz Nr. 12800: 6-teilig
  • 1 Flachfeile Nr. 12036: L. 260 mm
  • 1 Dichtungsschaber Nr. 12718: L. 265 mm
  • 1 Sicherheitsmesser (Cutter) Nr. 12965: L. 165 mm
  • 1 Drahtbürste Nr. 12377: L. 270 mm
  • 1 Stahl-Maßstab Nr. 13110: L. 300 mm
  • 1 Metallsägebogen Nr. 12050: Blattlänge: 300 mm
  • 1 Hartmetall-Reißnadel Nr. 12322: Ø 3,15 mm
  • 1 Drahtschere Nr. 13148: L. 150 mm
  • 1 Präzisions-Fühlerlehre, 20 Blätter Nr. 11095: 0,05-1,00 mm
96830272
  • 15 Doppelmaulschlüssel Nr. 12: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 13 Ringmaulschlüssel Nr. 14: 6; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
96830273
  • 4 Sicherungsringzangen Nr. 6543-6546: J2; J21; A2 A21
96830274
  • 9 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/2″ Nr. 54TX: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60
  • 10 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/2″ Nr. 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
  • 2 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/2″ Nr. 1054TX: T30; T50
  • 2 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/2″ Nr. 1054/2054: 6; 8 mm
  • 4 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/4″ Nr. 44: 3; 4; 5; 6 mm
  • 8 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/4″ Nr. 44KTX: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 5 Schraubendrehereinsätze INHEX 1/4″ Nr. 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm