Werkzeugsortiment TCS STW3818 MAINTENANCE METR. L.585mm B.300mm H.360mm 54tlg

Artikel-Nr.: 98814890
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 98814890
EAN / GTIN 4018754318643
Herstellernummer 98814890
L-Nummer L60010 8171
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)
  • Metrische Werkzeuge in Premium-Qualität
  • mit 2 Schubladen, einem Fach unter dem Deckel, Sicherheitsschloss und kunststoffummanteltem Tragegriff auf dem Deckel
  • breite, gefederte, kunststoffummantelte Tragegriffe seitlich
  • hochwertiges, stabiles Gleitschienensystem mit Vollauszug
  • leicht herausnehmbare Schubladen
  • Werkzeuge in 3 TCS-Einlagen*
*Alle Vorteile auf einen Blick:
  • Beim Tool Control System liegen die Werkzeuge in chemikalienbeständigen Sicherheits-Schaumeinlagen mit hochpräzisen, dreidimensionalen Ausschnitten.
  • Signalfläche gelb. Zur Überprüfung der Vollständigkeit genügt ein Blick: »Gelb« bedeutet, es fehlt Werkzeug.

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 54
  • Höhe mm (h): 360 mm
  • Länge mm (L): 585 mm
  • Gewicht: 16400 g
  • Gewicht kg: 16.400 kg
  • Breite mm (b): 300 mm

Lieferumfang:

Inhalt 54-teilig:
  • 1 QuickRelease-Kurbel Nr. 453QR 10 mm (3/8″) L. 386,5 mm
  • 1 Bit-Ratsche Nr. 4008-1 6,3 mm (1/4″) L. 127 mm
  • 1 Schlitzschraubendreher m.Schlagkappe Nr. 4622SK 3 1,2 x 6,5 x 125 mm 2K-Griff
  • 1 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4631 PH 2 2K-Griff
  • 1 Flachrundzange Nr. 6530 5 L. 160 mm
  • 1 Drahtwirbelzange Nr. 6575 1 220 L. 230 mm
  • 1 Kraft-Seitenschneider Nr. 6602 5 140 L. 140 mm
  • 1 Drahtschere Nr. 13148
  • 1 Reißnadel Nr. 12321
  • 1 Teleskopspiegel Nr. 12921 M 1 1/4 ZOLL / Ø 32 mm
  • 8 Steckschlüsseleinsätze 6,3 mm (1/4″) Nr. 40 D 12kant SW 5; 6; 7 ; 8; 9 ;10; 12; 13 mm
  • 6 Steckschlüsseleinsätze 12,5 mm (1/2″) Nr. 45 12kant SW 14; 16; 17; 19; 20; 22
  • 1 Verlängerung Nr. 405/2 6,3 mm (1/4″) L. 54 mm
  • 1 Verlängerung Nr. 405/4 6,3 mm (1/4″) L. 100 mm
  • 1 Kardangelenk Nr. 407 6,3 mm (1/4″) L. 37 mm
  • 1 Vergrößerungsstück Nr. 409 1/4 auf 3/8“ L. 25 mm
  • 1 Umschaltknarre Nr. 415QR N 6,3 mm (1/4″) RSW4,5° L. 117 mm
  • 1 Bit-Halter Nr. 412, 1/4“ 6,3 mm (1/4″) L. 25 mm
  • 1 Verlängerung Nr. 427/3 6,3 mm (1/4″) L. 76 mm
  • 1 Verlängerung Nr. 427/5 6,3 mm (1/4″) L. 125 mm
  • 1 Kardangelenk Nr. 428 L. 46 mm
  • 1 Reduzierstück Nr. 431 3/8 auf 1/4″
  • 1 QuickRelease-Feinzahnknarre Nr. 435QR N 10 mm (3/8″) RSW4,5° L. 193 mm
  • 1 Bit-Halter Nr. 442 10 mm (3/8″) 1/4″-Innen-6kant L. 32 mm
  • 1 Schlosserhammer Nr. 10961 300 g
  • 1 Nylonhammer Nr. 10956N 32 Kopf-Ø32 mm
  • 1 Bits-Box Nr. 1204/21-1, magn.Bit-Halter PH+PZ+TX+SL 20tlg.
  • 11 Ringmaulschlüssel OPEN BOX Nr.13 SW 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm
  • 1 Verstellbarer Einmaulschlüssel Nr. 4025 8 Maul-W.30 mm
  • 1 Splinttreiber Nr. 108/150 X 6
  • 1 Splinttreiber Nr. 108/115 X 2
  • 1 Bandschlüssel Nr. 12005 Band-L. 600 mm