Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Rollenauflage verzinkt, für Fassvolumen: 200l

Artikel-Nr.: 981485 200

Variante und Stückzahl wählen

für Fassvolumen (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 80 mm
Breite 320 mm
Tiefe 490 mm
für Fassvolumen 200 l
Material verzinkt
Produktart Rollenauflage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 981485 200
Herstellernummer 981485 200
Hersteller/verantwortliche Person Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Beschreibung

Ausführung:

Rollenauflagen verzinkt, steckbar. Zum Drehen von 60-l- oder 200-l-Fässern. Zur Auflage auf Fassböcke Nr. 981480.