{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Materialstärke | 0,9 mm | |
| Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 100 kg | |
| Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 1.000 kg | |
| Türöffnungswinkel | 225 Grad | |
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Höhe | 1.000 mm | |
| Breite | 1.000 mm | |
| Tiefe | 500 mm | |
| Nutzhöhe | 860 mm | |
| Anzahl Auffangwanne | 2 | |
| Schrank-Fronten | Vollblech-Flügeltür mit Lüftungsschlitzen | |
| Gewicht | 72 kg | |
| Produktart | Umweltschrank |
| Artikelnummer | 980091 1000/2 | |
| EAN / GTIN | 4062406112493 | |
| Herstellernummer | 980091 1000/2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |