Schraubendreher für Schlitzschrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 320 mm

Artikel-Nr.: 98 20 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 98 20 10
EAN / GTIN 4003773026396
Herstellernummer 98 20 10
L-Nummer L70010 204
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung
  • rollhemmende Griffform

Merkmal:

  • Klingenlänge: 200mm
  • unisolierte Klingenlänge: 15mm
  • Grifflänge: 120mm
  • Schneidenbreite: 10,0mm
  • Schneidendicke: 1,6mm
  • VDE-geprüft: ja
  • brüniert
  • isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft

Norm:

IEC 60900