Presenter-Arm, Typ: A1

Artikel-Nr.: 974835 A1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 28 mm
Länge 1.074 mm
Nutzlänge 917 mm
Anzahl Magnet-Clips 3
maximal geeignet für Papierformat A1
Gewicht 0,48 kg
Produktart Zeichnungshalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 974835 A1
EAN / GTIN 4062406198114
Herstellernummer 974835 A1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schwenkarm aus Aluminium mit Kunststoff-Komponenten.

Passend für:

Document Presenter Nr. 974830.

Lieferumfang:

Inklusive Magnet-Clips Nr. 974880 Gr. 1.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zeichnungshalter zur Aufnahme von klein- und großformatigen Papieren wie Pläne oder technische Zeichnungen.

Sachwidriger Einsatz
  • Lochwand nur mit dafür vorgesehenem Zubehör bestücken.