Kabelkanal für elektrisch höhenverstellbaren Bürotisch, passend für Tischbreite: 1800mm

Artikel-Nr.: 974121 1800
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Tischbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbauswahl Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Höhe 60 mm
Breite 1.530 mm
Tiefe 156 mm
Produktart Kabelführung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 974121 1800
EAN / GTIN 2050002086340
Hersteller/verantwortliche Person OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Beschreibung

Ausführung:

Klappbarer Kabelkanal aus stabilem Stahlblech mit Aufhängung aus schwarzem Kunststoff. Kabelkanal kann sowohl beidseitig aufgeklappt als auch komplett abgenommen werden. Kabel können problemlos eingehängt und sauber verstaut werden. Mit Sicherungsband gegen versehentliches komplettes Abklappen.

Passend für:

Elektrisch höhenverstellbare Bürotische Nr. 974025.

Lackierung:

In 3 Farben erhältlich: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau.