Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Elektrisch höhenverstellbarer Bürotisch Buche, Breite: 1600mm

Artikel-Nr.: 974022 1600

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Ausführung Höhenverstellung: elektrisch
  • Plattenstärke: 25

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Höhenverstellung elektrisch
Plattenstärke 25 mm
Höhenverstellbereich 650 mm - 1.300 mm
Breite 1.600 mm
Tiefe 800 mm
Arbeitsplatte Stärke 25 mm
maximale Tragkraft 70 kg
Ausführung elektrisch höhenverstellbar
Gewicht 60 kg
Produktart Bürotisch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 974022 1600
Herstellernummer 974022 1600
Hersteller/verantwortliche Person OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Beschreibung

Ausführung:

Bürotisch mit elektromotorischer Höhenverstellung mittels Bedienelement. Grundkonstruktion aus pulverbeschichtetem, verschweißtem Stahlrahmen. Aufnahme der Tischplatte durch direkte Verschraubung mit dem Rahmen und zwei asymmetrisch angeordnete Profilträger. Gestell ist im gesamten Beinbereich traversenfrei, dadurch Unterfahrbarkeit mit Rollcontainern bis Höhe 560 mm. Verfahrgeschwindigkeit der Höhenverstellung 38 mm /sec (ohne Last). Geräuschentwicklung unter 50 dB. Kufen mit Verstellgleiter für 10 mm Höhenausgleich. Inklusive Auffahrschutz durch Widerstandsmessung.
Melamin-Tischplatte mit Buchendekor-Oberfläche.

Norm:

DIN EN 527-1/-2/-3 für Grundkonstruktion, DIN 60335-1 elektr. Sicherheit.

Lackierung:

Grundkonstruktion Metallgrau pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte