{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 50 kg | |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
| Schubladen Nutzfläche in G | 36×24 | |
| elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
| Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G | 36×24G | |
| Fronthöhe | 50 mm | |
| Nutzhöhe | 25 mm | |
| Nutzbreite | 900 mm | |
| Nutztiefe | 600 mm | |
| Nutzbreite in G | 36 | |
| Nutztiefe in G | 24 | |
| mit Schubladen Einzelentriegelung | nein | |
| Einsatzbereich | Werkzeugschrank | |
| Gewicht | 14 kg | |
| Produktart | Schublade |
| Artikelnummer | 972474 50 | |
| EAN / GTIN | 4069515000307 | |
| Herstellernummer | 972474 50 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |