{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Steigtechnik Tragfähigkeit | 300 kg | |
| Produktnamensattribut | Stufenbreite 800 mm | |
| Plattformhöhe ohne Geländer | 0,4 m | |
| Plattform Länge | 400 mm | |
| Ausladung | 951 mm | |
| Sprossen-/Stufenbreite | 800 mm | |
| Neigung Treppe | 45 Grad | |
| Rollen | ja | |
| Stufenanzahl inklusive Plattform | 2 | |
| Material | Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen | |
| Tritt Ausführung | Stufe | |
| Begehbarkeit | einseitig | |
| Gewicht | 28,5 kg | |
| Norm | DIN EN ISO 14 122 | |
| Two-hands-free-Prinzip | ja | |
| Produktart | Podesttreppe |
| Artikelnummer | 966192 2 | |
| EAN / GTIN | 4003866555246 | |
| Herstellernummer | 40855524 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |