ZARGES Treppen-Podest Tragfähigkeit 300 kg, einseitig begehbar, mögliche Treppenanzahl 2 – 5

Artikel-Nr.: 966190 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stufenanzahl inklusive Plattform Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Steigtechnik Tragfähigkeit: 300

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steigtechnik Tragfähigkeit 300 kg
Produktnamensattribut Stufenbreite 600 mm
Plattformhöhe ohne Geländer 0,4 m
Plattform Länge 400 mm
Ausladung 951 mm
Sprossen-/Stufenbreite 600 mm
Neigung Treppe 45 Grad
Rollen ja
Stufenanzahl inklusive Plattform 2
Material Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen
Tritt Ausführung Stufe
Begehbarkeit einseitig
Gewicht 28,5 kg
Norm DIN EN ISO 14 122
Two-hands-free-Prinzip ja
Produktart Podesttreppe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 966190 2
EAN / GTIN 4003866555208
Herstellernummer 40855520
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Ausführung:

Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage. Lieferumfang beinhaltet keine Handläufe und Plattformgeländer. Erhältlich unter Nr. 966196 und Nr. 966198. Treppenneigung 45°. Plattformlänge 400 mm. Stufenbelag Aluminium gerieft. Mit Rollen am Stützteil ausgestattet.

Norm:

DIN EN ISO 14 122