Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schublade mit Vollauszug passend für Schrankbreite 1024 mm, 51×36 E, Fronthöhe: 80mm

Artikel-Nr.: 957505 80

Variante und Stückzahl wählen

Fronthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 60
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 60 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 51×36 E
Breite in E 51E
Tiefe in E 36E
Nutzhöhe 66 mm
Nutzbreite 867 mm
Nutztiefe 620 mm
Fronthöhe 80 mm
Mantelhöhe 62 mm
passend für Großraumschrank Gr. 1024, 2048
Produktart Schublade

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 957505 80
Herstellernummer 957505 80
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Teleskopführung 100 % Vollauszug. Boden und Innenseite umlaufend geschlitzt (Teilung 17 mm). Zur vielfältigen Unterteilung. Schubladenfront mit Alu-Griffleiste.

Lackierung:

Signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Schubladen nur für Großraumschränke geeignet. Nicht einsetzbar in Schwerlastschränken (Nr. 958000 − 958520). Bei Bestückung komplett mit Schubladen reduziert sich die Nutzhöhe um 40 mm (Spiel).