Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Systemschrank mit Aluminium-Rollladen, Breite mm / Modell: 1000/FS

Artikel-Nr.: 956700 1000/FS

Variante und Stückzahl wählen

Breite mm / Modell Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 60
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.000
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Höhenverstellung im Raster: 20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 60 kg
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 100 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 1.000 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Höhenverstellung im Raster 20 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Modell FS
Höhe 2.000 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 550 mm
Nutzhöhe 1.730 mm
Anzahl Schubladen 3
Anzahl Fachboden 3
Material Rollladen eloxierte Alu-Profile
Schrank Bauart Basisschrank
Schrank-Fronten Rollladen
doppelte Rückwand ja
Produktart Fachbodenschrank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 956700 1000/FS
Herstellernummer 956700 1000/FS
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Aufnahme von Schubladen, Fachböden etc. im 20 mm-Raster möglich. Basis- und Aufsatzschränke sind mit entspr. Lochungen ausgerüstet für Verschraubung untereinander, Nachrüstung mit Fahreinheit (bis 1200 mm Höhe) oder Wandbefestigung.
  • Rollladen aus eloxierten Alu-Profilen mit geringer Schiebe- bzw. Ziehkraft, da über Gleitschiene laufend. Doppelte Rückwand schützt den Rollladen und verhindert Verklemmen. Rollladen nur bei Schrankhöhen 1000 mm und 2000 mm in der Breite 1000 mm lieferbar.
  • Stiftzylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln in Schloßblende integriert. Auf Anfrage können Schließanlagenschlösser mit Sicherungsschein gegen Aufpreis geliefert werden.

Ausführung - Bild:

Rollladen aus eloxierten Alu-Profilen!

Lackierung:

Standardmäßig Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Fachböden und Zubehör für Systemschränke siehe Nr. 957000957100.
  • Systemschränke als Putzmittel- und Besenschrank mit Haken finden Sie in Gruppe 98, Nr. 987000987015.
  • Systemschränke als Garderoben- / Fächerschrank siehe Nr. 958770958776.
  • Schränke, die mit Schubladen bestückt sind oder nachträglich bestückt werden, müssen gegen unbeabsichtigtes Kippen am Boden oder an der Wand verankert werden und dürfen keinesfalls mit einer Fahreinheit nachgerüstet werden.
  • Bei Bestückung nach Eigenbedarf ist darauf zu achten, daß die Summe der Einbauhöhen die Nutzhöhe des Schrankes nicht übersteigt.

Rollladen aus eloxierten Aluprofilen nicht farblich konfigurierbar.

Passende Produkte