{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Materialstärke | 0,9 mm | |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 60 kg | |
| Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 100 kg | |
| Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 1.000 kg | |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
| Höhenverstellung im Raster | 20 mm | |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Modell | FS | |
| Höhe | 1.000 mm | |
| Breite | 1.000 mm | |
| Tiefe | 550 mm | |
| Nutzhöhe | 730 mm | |
| Anzahl Schubladen | 1 | |
| Anzahl Fachboden | 2 | |
| Material Rollladen | eloxierte Alu-Profile | |
| Schrank-Fronten | Rollladen | |
| doppelte Rückwand | ja | |
| Produktart | Fachbodenschrank |
| Artikelnummer | 956380 1000/FS | |
| Herstellernummer | 956380 1000/FS | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |