GARANT easyFix Spenderbox-Halter, ⌀ 6 mm, Typ: 1

Artikel-Nr.: 955580 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
444 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 128 mm
Breite 220 mm
Nutztiefe 75 mm
Stahldraht-⌀ 6 mm
Produktart Spenderbox-Halter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955580 1
EAN / GTIN 4062406196202
Herstellernummer 955580 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Spenderbox-Halter geeignet für Einmalhandschuhe, Gehörstöpsel, Kosmetiktücher, etc. Der Drahtbügel kann in der Tiefe verstellt werden, so dass Boxen fest eingespannt sind und nicht verrutschen. Stahldraht kann in der Kunststoffhalterung umgesteckt werden (vier mögliche Drahtpositionen).
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.
Boxengröße Tiefe 55 – 75 mm.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.